Reduzierung für Einschraubfräser, Gewinde M / Gewinde M1: M10/M16

Artikel-Nr.: 301359 M10/M16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M / Gewinde M1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 29 mm
Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
Pass-⌀ Dp 17 mm
⌀ D2 18,5 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301359 M10/M16
EAN / GTIN 4062406107727
Herstellernummer 301359 M10/M16

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb