{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 2 | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301245 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252243 | |
Herstellernummer | 301245 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reduzierhülse für MK-Schaft Form A 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 77.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 100.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 156.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 76.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 99.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 99.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 kurz | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 50 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 50 | 120 | 120 | 50 | 60 | 60 |
Außen-⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |