ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB 16

Artikel-Nr.: 300652 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER-Spannzangen 16 mm
    Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
    Aufnahme SK 40 A = 130
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
    Auskraglänge A-Maß 130 mm
    Außen-⌀ D 22 mm
    Nutzlänge LN 101 mm
    passender Spannschlüssel Nr. 309740 16
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300652 16
    EAN / GTIN 4045197764324
    Herstellernummer 300652 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannmutter feingewuchtet für HSC. ER11-Durchgang aufgebohrt. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    Standardmäßig mit Balluffchip-Bohrung.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

    Lieferumfang:

    Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter Nr. 309650.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309740.
    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb