ER-Spannzange 6 mm

Artikel-Nr.: 308901 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
    Aufnahme ER 16
    Norm ISO 15488-B
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Typ 426 E
    Außen-⌀ D 17 mm
    Gesamtlänge L 27,5 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308901 6
    EAN / GTIN 2050001764669
    Herstellernummer 13713010600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Hinweis:

    Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb