Drehmeißelhalter mit Bohrung 10 mm

Artikel-Nr.: 297200 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrungs-⌀ 10 mm
    Höhe 14 mm
    Gesamtlänge 85 mm
    Produktart Drehmeißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 297200 10
    EAN / GTIN 4045197190949
    Herstellernummer 297200 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gegenläufig geschlitzt, der runde Meißelschaft wird schon bei geringem Druck fest und sicher geklemmt. Alle Außenseiten im Winkel bearbeitet.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Drehmeißeln mit rundem Schaft Nr. 296300, 296400, 297120 und für Rund-Drehlinge Nr. 295020.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb