{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 10 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Gesamtlänge | 160 mm | |
Schneidenbreite | 3 mm | |
für Bohrungen ab ⌀ | 20 mm | |
maximale Einstechtiefe tmax | 6 mm | |
Produktart | Drehmeißel |
Artikelnummer | 297120 10 | |
EAN / GTIN | 4045197190642 | |
Herstellernummer | 297120 10 |