Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4963, HSS E, Schaft-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 297120 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 6 mm
Schneidstoff HSS E
Gesamtlänge 125 mm
Schneidenbreite 2 mm
für Bohrungen ab ⌀ 13 mm
maximale Einstechtiefe tmax 3 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 297120 6
EAN / GTIN 4045197190628
Herstellernummer 297120 6

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb