Rechteck-Drehling, HSS Co 10, Höhe×Breite: 16X10mm

Artikel-Nr.: 295060 16X10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 16 mm
Breite 10 mm
Länge 100 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295060 16X10
EAN / GTIN 4045197271297
Herstellernummer 295060 16X10

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz h14. HSS Co 10 (10 % Kobalt).
Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb