Rechteck-Drehling 12X8 mm

Artikel-Nr.: 295060 12X8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 12 mm
Breite 8 mm
Länge 160 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295060 12X8
EAN / GTIN 4045197271273
Herstellernummer 295060 12X8

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz h14. HSS Co 10 (10 % Kobalt).
Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb