{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX7 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | 0,0 bis +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Taumeln Außendurchmesser | 2,08 mm | |
Vorbohr-⌀ | 1,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293060 TX7 | |
EAN / GTIN | 4045197947338 | |
Herstellernummer | 293060 TX7 |