Profilräumeinsatz innen Torx® ⌀ d = 8 mm TX20 mm

Artikel-Nr.: 293060 TX20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Profil Torx®
L 3,5 mm
L1 18 mm
Toleranz - 0,005 bis + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Taumeln Außendurchmesser 3,95 mm
Vorbohr-⌀ 2,9 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293060 TX20
EAN / GTIN 4045197947376
Herstellernummer 293060 TX20

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb