Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 16 mm 4 mm

Artikel-Nr.: 293047 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 4 mm
    Profil Sechskant
    L 9 mm
    L1 40 mm
    Toleranz +0,07 bis +0,09 mm
    ⌀ d 16 mm
    Vorbohr-⌀ 4,07 mm
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung WC/C
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293047 4
    EAN / GTIN 4062406785123
    Herstellernummer 293047 4

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb