Profilräumhalter metrisch ⌀ d = 16 mm, Schaft-⌀ DS: MK3mm

Artikel-Nr.: 293026 MK3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmegröße MK3
L 76 mm
Schaftlänge Ls 86 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Schaftart MK3
Innenkühlung nein
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293026 MK3
EAN / GTIN 4045197946119
Herstellernummer 293026 MK3

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

  • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb