Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung H9 4B1

Artikel-Nr.: 290407 4B1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nadellänge 172 mm
    Schneidstoff HSS
    Keilnutenbreite 4 mm
    Keilnutentiefe 1,8 mm
    für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 11 mm - 12 mm
    Räumlänge in Stahl 8 mm - 42 mm
    erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 550 kg
    Rückenbreite 6,46 mm
    Anzahl Durchgänge 2
    Produktart Räumwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290407 4B1
    EAN / GTIN 662600888220
    Herstellernummer 44403H9

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Öl
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

    Lieferumfang:

    Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

    Hinweis:

    • Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
    • Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.
    • Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
    • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
    • Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb