{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 353 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Keilnutenbreite | 12 mm | |
Keilnutentiefe | 3,3 mm | |
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 | 38 mm - 44 mm | |
Räumlänge in Stahl | 25 mm - 150 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 3.800 kg | |
Rückenbreite | 14,39 mm | |
Anzahl Durchgänge | 3 | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290407 12D1 | |
EAN / GTIN | 662600888374 | |
Herstellernummer | 44409H9 |