Rändelrad PM, BL 15°, Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 21,5X5/0,6mm

Artikel-Nr.: 290266 21,5X5/0,6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rändelausführung BL 15°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Produktart Rändelrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290266 21,5X5/0,6
Herstellernummer 41009961

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
160
Alu (kurzspanend)
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

  • Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.
  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb