• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Rändelrad PM, BL 15°, Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 21,5X5/0,5mm

Artikel-Nr.: 290266 21,5X5/0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rändelausführung BL 15°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Produktart Rändelrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290266 21,5X5/0,5
EAN / GTIN 4030741319853
Herstellernummer 41015909
Hersteller Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
160
Alu (kurzspanend)
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

  • Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.
  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb