ECO Rändelfräswerkzeug rechts 20 mm

Artikel-Nr.: 290231 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
für Rändel-⌀ d1 25 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 10 mm - 300 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 7
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290231 20
EAN / GTIN 4030741902116
Herstellernummer 31000008

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb