ECO Rändelfräswerkzeug rechts 12 mm

Artikel-Nr.: 290231 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Rändelprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
    für Rändel-⌀ d1 15 mm
    für Rändelbreite b 4 mm
    für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
    Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
    HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 6
    Produktart Rändelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290231 12
    EAN / GTIN 4030741901256
    Herstellernummer 31000006

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb