Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ECO Rändelfräswerkzeug rechts 12 mm

Artikel-Nr.: 290230 12
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RAA 1×BR30°
Schaft Breite 12 mm
Schaft Höhe 12 mm
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 3
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290230 12
Herstellernummer 31000870

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb