{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 50 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 75 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | |
Schaftbreite b | 20×20 mm | |
Schraube | 279816 4 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 278044 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602000 | |
Herstellernummer | 278044 50/75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monostechhalter für Planeinstich 50/75 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 142.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 305.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 263.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 138.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 149.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schraube | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Stechbreite w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Einsatzart | links | links | links | links | links |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |