{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 160 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 250 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | |
Schaftbreite b | 20×20 mm | |
Schraube | 279816 4 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 278044 160/250 | |
EAN / GTIN | 4062406602048 | |
Herstellernummer | 278044 160/250 |