{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
tmax Innenbearbeitung | 5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 30 mm | |
Mittenversatz L3 | 14,5 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Schraube | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Herstellernummer | 278023 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrstange zum Stechdrehen 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 153.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 186.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 186.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 153.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | links | links |
Mittenversatz L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange |