{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
Mittenversatz L3 | 23 mm | |
Plattenhöhe L2 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Wendeplattenschraube | 279815 13 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273914 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763143 | |
Herstellernummer | 273914 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrstange 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
186,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
186,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
153,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
153,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Einsatzart | rechts | links | links | rechts |
Mittenversatz L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange |