{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 129 mm | |
Schraube | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278016 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381721 | |
Herstellernummer | 278016 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
120.00 CHF
CHF 104.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 102.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
109.00 CHF
CHF 94.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 129 | 150 | 120 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Schaftgröße | 25 | 25 | 25 |
Funktionsbreite L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |