{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schraube | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 | |
Herstellernummer | 278016 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stechdrehhalter 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
109.00 CHF
CHF 94.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 90.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
97.90 CHF
CHF 85.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Schaftgröße | 16 | 16 | 16 |
Einsatzart | links | links | links |
Funktionsbreite L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |