{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 35 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Funktionshöhe h1 | 24,8 mm | |
Schafthöhe h5 | 32 mm | |
Auskraglänge | 35 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | TNFFH 150L-5IQ | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 274205 150,1-500 | |
EAN / GTIN | 7291075310740 | |
Herstellernummer | 2302605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter, links, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 150,1-500mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 196.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 172.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 188.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Stechbreite w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Einsatzart | links | links | links |
Einstechtiefe tmax | 35 mm | 15 mm | 25 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |