{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 25 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 43 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273756 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485120 | |
Herstellernummer | 273756 25/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stechdrehhalter 25/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 188.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 172.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 247.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 150 | 150 | 115 |
Innenkühlung | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 43 | 38 | 40,5 |
Stechbreite w | 5 | 5 | 5 |
Einsatzart | links | links | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |