TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt 80-110 mm

Artikel-Nr.: 274202 80-110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANG-GRIP
    Stechbreite w 6 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 30 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    WB_2 18 mm
    WF 10,2 mm
    Funktionshöhe h1 24,8 mm
    Schafthöhe h5 32 mm
    Auskraglänge 27 mm
    axiales Stechen möglich ja
    Herstellerbezeichnung TNFFA 80R-6IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274202 80-110
    EAN / GTIN 7291075311150
    Herstellernummer 2302839

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Axialstechen.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb