{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 35 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
WB_2 | 14,8 mm | |
WF | 10,2 mm | |
Funktionshöhe h1 | 24,8 mm | |
Schafthöhe h5 | 32 mm | |
Auskraglänge | 35 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | TNFFA 110R-6IQ | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 274202 110-300 | |
EAN / GTIN | 7291075311174 | |
Herstellernummer | 2302841 |