Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 20/3L

Artikel-Nr.: 274170 20/3L
Rabatt
214.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Stechbreite w 2,2; 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
tmax Innenbearbeitung 3 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 35 mm
Gesamtlänge L 93 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274170 20/3L
EAN / GTIN 4062406577650
Herstellernummer 274170 20/3L

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser Dmin = 14 mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb