{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Stechbreite w | 2,2; 3 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Systemschlüssel | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 3 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 14 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 78 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Anwendungsbereich | Radiales Innen-Einstechen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 274170 16/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577636 | |
Herstellernummer | 274170 16/3 |