{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | |
Einsatzart | links | |
Systemschlüssel | ja | |
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 35 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274064 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406094348 | |
Herstellernummer | 274064 65/100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich 65/100 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 316.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 263.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 138.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 142.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 149.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Schnitttiefe tmax | 35 | 25 | 14 | 14 | 14 |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Schraube | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Stechbreite w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Einsatzart | links | links | links | links | links |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |