Schneidplatte Rechteckprofil 6/12L mm

Artikel-Nr.: 273973 6/12L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin Einstich D1/D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB720
    Plattenstärke T 10,7 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 9 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 5 mm
    Radius R 0,2 mm
    Stechbreite w 3 mm
    Vorschub f 0,01 mm/U - 0,02 mm/U
    Beschichtung TiCN
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273973 6/12L
    EAN / GTIN 4062406127961
    Herstellernummer 273973 6/12L

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Achtung:

    Bestellgröße = minimaler Einstich-⌀.
    Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikation möglich.
    D1 = Dmin Innen-⌀.
    D2 = Dmin Außen-⌀.
    L-Ausführung mit größerer Einstechtiefe tmax.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb