Bohrstange Stahl 16/20 mm

Artikel-Nr.: 273963 16/20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 20 mm
    Spannhöhe L2 15 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschraube 279810 1
    axiales Stechen möglich ja
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273963 16/20
    EAN / GTIN 4062406128142
    Herstellernummer 273963 16/20

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
    • Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb