{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 45 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 1 | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273969 16/45 | |
EAN / GTIN | 4062406128043 | |
Herstellernummer | 273969 16/45 |