Bohrstange HM elliptisch 12/64 mm

Artikel-Nr.: 273969 12/64
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 64 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Gesamtlänge L 130 mm
Wendeplattenschraube 279810 1
axiales Stechen möglich ja
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273969 12/64
EAN / GTIN 4062406128029
Herstellernummer 273969 12/64

Beschreibung

Ausführung:

  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.

Elliptische Form für höchste Biegefestigkeit.
Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb