Einstechplatte rechts, HU9315, Nutbreite m (H13): 2,0mm

Artikel-Nr.: 273900 2,0

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,80  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    21,50  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU9315
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Nutbreite m (H13) 2 mm
Schneidenbreite w 2 mm
tmax 2,5 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeplattenzuordnung rechts
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 mm/min - 280 mm/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273900 2,0
EAN / GTIN 4045197768155
Herstellernummer 273900 2,0

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
280
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Graphit
N
70
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb