Einstechplatte rechts 0,8 mm

Artikel-Nr.: 273900 0,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  21.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HU9315
    Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
    Nutbreite m (H13) 0,8 mm
    Schneidenbreite w 0,85 mm
    tmax 1,2 mm
    Eckenradius R 0,05 mm
    für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 0,7 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeplattenzuordnung rechts
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 mm/min - 280 mm/min
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273900 0,8
    EAN / GTIN 4045197929020
    Herstellernummer 273900 0,8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    280
    Alu (kurzspanend)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Graphit
    N
    70
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb