Eco-Schneidenträger konvex für Planeinstich 53/76 mm

Artikel-Nr.: 273887 53/76
Rabatt
294.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 53 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 76 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
Spannschraube 279815 9
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273887 53/76
EAN / GTIN 4045197516572
Herstellernummer 273887 53/76

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273851.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb