{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 43 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 60 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Stechbreite w | 3 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 13 mm | |
Spannschraube | 279815 9 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273886 43/60 | |
EAN / GTIN | 4045197516480 | |
Herstellernummer | 273886 43/60 |