Alternativartikel:

Eco-Schneidenträger gerade 3 mm

Artikel-Nr.: 273881 3
Rabatt
285.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
Spannschraube 279815 9
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273881 3
EAN / GTIN 4045197517623
Herstellernummer 273881 3

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273846.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb