Eco-Stechschwert 19/2 mm

Artikel-Nr.: 273866 19/2
Setpreis 2 Stück (CHF 100.75 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schwerthöhe h5 19 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 40 mm
    Höhe h1 15,7 mm
    Gesamtlänge L 96 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273866 19/2
    EAN / GTIN 4045197959799
    Herstellernummer 273866 19/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Verwendung:

    Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

    Passend für:

    Halter Nr. 274093 oder VDI-Halter Nr. 319132319133.

    Ersatzteil:

    Verschlussschraube Nr. 279828 1.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.
    Set bestehend aus 2 Schwertern mit jeweils einem Plattensitz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb