Eco-Stechschwert 26/3 mm

Artikel-Nr.: 273866 26/3
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
für maximalen Werkstück-⌀ 85 mm
Höhe h1 21,4 mm
Gesamtlänge L 120 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273866 26/3
EAN / GTIN 4045197722539
Herstellernummer 273866 26/3

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132319133.

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb