{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Einstechtiefe tmax | 28 mm | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 45,5 mm | |
Schaftbreite b | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 92,5 mm | |
Schraube | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273861 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197582058 | |
Herstellernummer | 273861 16/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Stechdrehhalter 16/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 214.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 157.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 165.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 214.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 171.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | ja | ja | nein | ja |
Gesamtlänge L | 92,5 | 100 | 100 | 84,5 | 150 |
Innenkühlung | ja | nein | nein | ja | nein |
Kopflänge L1 | 45,5 | 35 | 37 | 37,5 | 48 |
Einsatzart | links | links | links | links | links |
Einstechtiefe tmax | 28 | 12 | 20 | 20 | 30 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |