Eco-Stechdrehhalter 20/4 mm

Artikel-Nr.: 273860 20/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Einstechtiefe tmax 28 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 48 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 107 mm
Schraube 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273860 20/4
EAN / GTIN 4045197581976
Herstellernummer 273860 20/4

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eco-Stechdrehhalter  20/4 mm

Eco-Stechdrehhalter 20/4 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  238.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  223.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  214.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  301.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  249.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  261.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  238.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  272.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  319.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  292.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  223.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  247.00
axiales Stechen möglich nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Stechbreite w 4 mm 4 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Einstechtiefe tmax 28 mm 20 mm 15 mm 10 mm 21 mm 21 mm 21 mm 28 mm 21 mm 30 mm 37,5 mm 37,5 mm 25 mm 15 mm
Serie Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb