Eco-Stechdrehhalter 25/6 mm

Artikel-Nr.: 273831 25/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Stechbreite w 6 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    Einstechtiefe tmax 30 mm
    Funktionsbreite L4 26,5 mm
    Kopflänge L1 40,5 mm
    Schaftbreite b 25 mm
    Gesamtlänge L 112 mm
    Schraube 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273831 25/6
    EAN / GTIN 4045197531360
    Herstellernummer 273831 25/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.
    Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb