{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Einstechtiefe tmax | 20 mm | |
Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
Kopflänge L1 | 40,5 mm | |
Schaftbreite b | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 99,5 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer |
273831 20/4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197517289
Kopieren |
|
Herstellernummer |
273831 20/4
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |