{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 11,5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 49 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 350 mm | |
Schraube | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273791 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197679697 | |
Herstellernummer | 273791 40/2 |