{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Stechbreite w | 2,5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 6 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 32 mm | |
Mittenversatz L3 | 19 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Schraube | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273791 25/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485366 | |
Herstellernummer | 273791 25/2,5 |